Motion
FLU206

NTN
FLU206

Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide
N° D’ARTICLE MI03907912
N° MFRFLU206
Prix57.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FLU206

Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide
N° D’ARTICLE MI03907912
N° MFRFLU206

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix57.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.5938 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.0625 po, 1.1250 po, 1.1875 po, 1.2500 po, 30 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    5.5938 po
  • Poids
    1.48 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359473285
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • CUP_NON
    4547359473285

Aperçu

Description du fabricant
FLU206D1 UNITÉ DE ROULEMENT