Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire0.9 °
- Diamètre extérieur2.2500 po
- Désalignement parallèle0.0050 po
- Poids0.062 lb
Détails
- Matériau de l’élémentPolyuréthane
- Type d’élémentAraignée
- MatérielPolyuréthane 92 Shore A YELLOW
- Plage de température de fonctionnement-23 °C à 82 °C
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieJD
- Capacité de couple47.50 pi-lb
- Raideur de torsion0.004 po-lb/deg
- CUP_NON63452906899
Aperçu
Description du fabricant
JD36/57-92Y ARAIGNÉE DE RACCORDEMENT DE MÂCHOIRE