Motion
NU 1048 ML/C3

SKF
NU 1048 ML/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 240 mm, D.E. 360 mm, largeur 56 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI03908266
N° MFRNU 1048 ML/C3
Price$10,947.69/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 1048 ML/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 240 mm, D.E. 360 mm, largeur 56 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI03908266
N° MFRNU 1048 ML/C3
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
Price$10,947.69/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    240 mm
  • Outside Diameter  
    360 mm
  • Overall Width  
    56 mm
  • Poids
    43.21 lb

Details

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Brides sur la bague extérieure, bague intérieure sans bride
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574092154
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 302 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    10
  • CUP_NON
    7316574092154

Aperçu

Description du fabricant
NU 1048 ML/C3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs