Motion
12-C201 MÉULE 1.1/2 X 3

WALTER SURFACE TECH
12-C201 MEULE 1.1/2 X 3

FICHE T18R 1-1/2 X 3 X 5/8 PO
N° D’ARTICLE MI03908348
N° MFR12-C201 MEULE 1.1/2 X 3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
12-C201 MEULE 1.1/2 X 3

FICHE T18R 1-1/2 X 3 X 5/8 PO
N° D’ARTICLE MI03908348
N° MFR12-C201 MEULE 1.1/2 X 3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal
    1-1/2 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    662980170441
  • Matériel
    Zircone
  • Rpm max.
    24200 tr/min
  • Quantité du colis
    1.000
  • Forme
    18R
  • CUP_NON
    662980170441

Aperçu

Description du fabricant
12-C201 MÉULE 1.1/2 X 3
  • Retrait rapide; arbre fileté interne; Longue durée de vie; Retrait maximal; Pour utilisation sur : acier inoxydable, acier; Nettoyage; Ébavurage; Façonnage; Mélange;

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif