Motion
06220
Nettoyant pour freins – 20 oz, boîte aérosol, liquide, sans silicone, sans chlore
N° D’ARTICLE MI03908405
N° MFR06220
Prix24.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant pour freins – 20 oz, boîte aérosol, liquide, sans silicone, sans chlore
N° D’ARTICLE MI03908405
N° MFR06220

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    132 °F
  • Taille du conteneur
    20 oz
  • Poids net
    14.00 oz
  • Taille
    14 oz
  • Gravité spécifique
    0.7845
  • Contenu en COV
    0.0009
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Application
    Plaques d’appui de frein, cylindres de frein, tambours de frein, garnitures de frein, ensembles d’embrayage, plaquettes de frein à disque, ressorts, démarreurs
  • Couleur
    Effacer
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    Moins de 0 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS
  • CUP_NON
    078827062204

Aperçu

Description du fabricant
06220 (C06220) U-10 LOW VOC BRAKE
  • Non chloré

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif