Motion
ASN43-930-483

ROLLON CORP
ASN43-930-483

Rail télescopique étiré à froid - rail de 43 mm, course : 483 mm, longueur : 930 mm
N° D’ARTICLE MI03908423
N° MFRASN43-930-483
Prix919.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
ASN43-930-483

Rail télescopique étiré à froid - rail de 43 mm, course : 483 mm, longueur : 930 mm
N° D’ARTICLE MI03908423
N° MFRASN43-930-483
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
Votre prix919.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    930 mm
  • Taille du rail
    43 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    483 mm
  • Poids
    10.7415 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    7738 N
  • Prolongation
    50 %
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    2439 N-m, 326.4 N-m, 3484 N-m
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+170 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    11054 N
  • Style de rail
    Rail télescopique
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
ASN43-930-483, TAILLE 43 RAIL TÉLESCOPIQUE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif