Motion
PCJ50-N
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 50 mm, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI03908589
N° MFRPCJ50-N
Prix224.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 50 mm, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI03908589
N° MFRPCJ50-N
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
Prix224.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    111 mm
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    60.7 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    143 mm
  • Poids
    6.07 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Roulement de rechange
    GRAE50NPPB
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    PCJ
  • Normes respectées
    ABMA, ASTM A48 Classe 30
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4012802809374

Aperçu

Description du fabricant
PCJ50-XL-N 4 BRIDE DE BOULON BRG