Motion
104-1586-006
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, déplacement géométrique 393.8 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI03910498
N° MFR104-1586-006
Prix1,688.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, déplacement géométrique 393.8 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI03910498
N° MFR104-1586-006
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
Prix1,688.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    6859 po
  • Taille du port du moteur
    7/16–20 UNF-2B
  • Hauteur totale
    4.33 po
  • Longueur totale
    10.69 po
  • Largeur totale
    5.16 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard, 2 boulon; 82.6 [3.25] diamètre pilote 13.59 [.535] Dia. Trous sur 106.4 [4.19] Dia. Cercle de boulonnage (SAE A)
  • Arbre de sortie réel
    Cône
  • Type de port réel
    12.70 [.500] Et 15.88 [.625] Dia. Orifices de collecteur avec 3X .375-16 UNC-2B Trous de montage du bloc de connexion
  • Débit continu
    75 L/min
  • Déplacement
    24.03 po3/r
  • Pression intermittente
    170 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    191 tr/min
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Régime maximum continu
    191 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot - SAE A
  • Configuration du port
    12.70 [.500] Et 15.88 [.625] Dia. Orifices de collecteur avec 3X .375-16 UNC-2B Trous de montage du bloc de connexion
  • Orientation du port
    Monté sur collecteur
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    2000 - Standard
  • Type d’arbre
    Conique

Aperçu

Description du fabricant
104-1586-006 M0224AC03AB010000000000F
  • Conception à trois zones pour une durée de vie plus longue et une véritable bidirectionnelle
  • Roulements qui répondent aux normes les plus élevées de l’industrie
  • Options pour optimiser la performance dans chaque application
  • Option de soupape de sûreté croisée intégrée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté