Motion
FC3U240N  2 1/2 FLG PANIER BRG

LINK-BELT
FC3U240N 2 1/2 FLG CART BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 2.5000 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N
N° D’ARTICLE MI03911406
N° MFRFC3U240N 2 1/2 FLG CART BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FC3U240N 2 1/2 FLG CART BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 2.5000 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N
N° D’ARTICLE MI03911406
N° MFRFC3U240N 2 1/2 FLG CART BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.5000 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Alésage Diamètre  
    2.5000 po
  • Longueur de l’alésage
    2-11/16 po
  • Largeur du boîtier
    1-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-13/16 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po
  • Global Hauteur  
    2.8800 po
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.7500 po
  • Largeur totale
    8.7500 po
  • Diamètre du pilote
    6 3/8 po
  • Poids
    20 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG240NL
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FC3U240N Roulements à billes - FC3U240N
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    12920 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    793699138023
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    3850 tr/min
  • Vitesse maximale
    3850 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12920 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    9010 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, joint à lèvres N
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge statique
    9010 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699138023

Aperçu

Description du fabricant
FC3U240N FLANG NOIR FC3-U240N
  • Roulement à billes monté de 2 1/2 po, Qualité standard, Bloc de bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique