Spécifications
Dimensions
- Nombre d’affichagesÉcran ACL de 4000 unités
Détails
- Précision±5 %
- Norme d’étalonnageÉtalonnage standard
- Gamme de chandelles pour les pieds40–400–4000–40k Fc
- ComprendCâble 3ft et couvercle de protection, logiciel compatible Windows® avec câble USB, étui de transport rigide et batterie 9V
- Plage de luxe400–4000–40k–400k Lux
- Catalogue du fabricant
- Type de compteurBougie à pied/Lux Light Meter/Enregistreur de données
Aperçu
Description du fabricant
HD450 PHOTOMÈTRE, ENREGISTREMENT DE DONNÉES
- Stocke automatiquement jusqu'à 16,000 lectures ou stocke/rappele manuellement jusqu'à 99 lectures
- Grand écran ACL rétroéclairé avec graphique à barres à 40 segments
- Large gamme jusqu’à 40,000Fc ou 400,000 lux
- Mesures de cosinus et de correction de couleur
- Utilise une photodiode en silicone de précision et un filtre de réponse spectrale
- Le mode crête (10mS) capture la lecture la plus élevée
- Le mode relatif indique un changement des niveaux d’éclairage
- Min/Max et conservation des données
- Rétroéclairage pour les lectures à faible luminosité
- Boîtier robuste à double moulage
- Port USB intégré