Motion
PN-206T

SEALMASTER
PN-206T

Roulement à insertion de bille Sealmaster - Alésage droit, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 1.5630 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI03916311
N° MFRPN-206T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
PN-206T

Roulement à insertion de bille Sealmaster - Alésage droit, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 1.5630 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI03916311
N° MFRPN-206T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1.0200 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    39.7 mm
  • Angle de désalignement
    ±2.0° Désalignement - statique seulement
  • Anneau extérieur Largeur  
    22.225 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Largeur totale
    1.5630 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    1.41 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    PPS
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit de nickel phosphoreux
  • Type de boîtier
    Insérer seulement
  • Insérer le matériel
    52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
  • Dégagement interne
    Standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    2-13B
  • Lubrifiant
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Type de lubrification
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PN-206T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461368534
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2567 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres triple
  • Série
    PN-T
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461368534

Aperçu

Description du fabricant
PN-206T
  • Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite avec collet revêtu de fluoropolymère et vis d’assemblage résistante à la corrosion
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la piste.
  • Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1