Motion
ZDVSM4104T
Moteur à entraînement vectoriel - 30 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 286TC cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1760 tr/min Base, Montage au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI03916424
N° MFRZDVSM4104T
Prix12,257.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à entraînement vectoriel - 30 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 286TC cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1760 tr/min Base, Montage au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI03916424
N° MFRZDVSM4104T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12,257.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286TC
  • Dimension C de la longueur totale
    30.42 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    463 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu spécifiquement pour le fonctionnement de l’onduleur où une plage de vitesse de couple 1000:1 constant est requise. Comprend un codeur à arbre creux de 1024 lb/pi2, trois thermostats et tous les cadres de 440T comprennent un roulement isolé ODE. Conforme à la norme NEMA MG 1, partie 31. Couple constant continu jusqu’à la vitesse nulle.
  • Ampères à tension
    72.0 A @ 230 V; 77.0 A @ 208 V; 36.0 A @ 460 V
  • Demandes
    Convoyeurs, extrudeuses, lignes d’impression, conversion, bancs d’essai, partout où un couple constant est requis sur une large plage de vitesse.
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    38.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.10 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Vidéo didactique
  • Vidéo didactique 2
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement vectoriel
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • CUP_NON
    781568469026
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
ZDVSM4104T