Motion
CP95SDB32-50-XC6

SMC CORP OF AMERICA
CP95SDB32-50-XC6

CP95 Cylindre pneumatique de bielle d’accouplement - Alésage 32 mm, course 50 mm, tige 12 mm, filetage mâle M10x1.25 , tige simple, basique, montage MX0 , coussin aux deux extrémités, ports BSPP 1/8
N° D’ARTICLE MI03916518
N° MFRCP95SDB32-50-XC6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CP95SDB32-50-XC6

CP95 Cylindre pneumatique de bielle d’accouplement - Alésage 32 mm, course 50 mm, tige 12 mm, filetage mâle M10x1.25 , tige simple, basique, montage MX0 , coussin aux deux extrémités, ports BSPP 1/8
N° D’ARTICLE MI03916518
N° MFRCP95SDB32-50-XC6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Hauteur totale
    46 mm
  • Longueur totale
    196 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPP
  • Force de traction à 100 lb/po2
    484 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    563 N
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M10x1.25
  • Taille de la tige
    12 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Joint flottant du coupleur d'alignement
    JA30-10-125
  • Joint à rotule du support pivotant incliné
    ES5032
  • Support pivotant en angle uni
    E5032
  • Montage sur manille amovible Mp2
    D5032, DS5032 (pour accessoire ES)
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    C5032
  • Joint à rotule Mp6 à montage sur œil
    CS5032
  • Montage à bride - MF1/MF2
    F5032
  • Fixations au pied - MS1
    L5032
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7 psi
  • Type de montage
    De base, MX0
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, prêt pour l’interrupteur, XC6 - Tige de piston et écrou d’extrémité de tige en acier inoxydable
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Manille de tige
    Acier GKM10-20
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    CS95-32
  • Série
    CP95
  • Œillet de tige Sperical
    Filetage femelle KJ10D
  • Normes respectées
    CETOP, DIN ISO 4393, ISO 6431, VDMA 24 562 (parties 1 et 2)

Aperçu

Description du fabricant
CP95SDB32-50-XC6
  • Associe une conception de barillet profilé léger à des tiges fermées pour plus de résistance
  • Système d’étanchéité unique qui assure une performance efficace et une longue durée de vie
  • Coussinage entièrement réglable à la fin de la course
  • Détection de proximité magnétique
  • Proformance de coussinage supérieure et absorption d’énergie cinétique

Vous pourriez également aimer