Motion
19773 FEUILLE DE TISSU UTILITAIRE 314D  9 POX11 POP60 X POIDS

3M
19773 UTILITY CLOTH SHEET 314D 9"X11"P60 X-WEIGHT

3M™ Feuille de tissu utilitaire 314D, 9 po x 11 po P60 poids X, 50 par intérieur 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI03916590
N° MFR19773 UTILITY CLOTH SHEET 314D 9"X11"P60 X-WEIGHT
Prix4.00 $/ch
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19773 UTILITY CLOTH SHEET 314D 9"X11"P60 X-WEIGHT

3M™ Feuille de tissu utilitaire 314D, 9 po x 11 po P60 poids X, 50 par intérieur 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI03916590
N° MFR19773 UTILITY CLOTH SHEET 314D 9"X11"P60 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.00 $/ch

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    P60
  • Numéro de stock du fabricant
    60440106676
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115197734
  • Nombre de feuilles
    50
  • CUP_NON
    00051115197734

Aperçu

Description du fabricant
19773 FEUILLE DE TISSU UTILITAIRE 314D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Finit les contours, ébarbe, élimine la rouille
  • La feuille polyvalente et durable fonctionne sur les surfaces en métal, en bois et en plastique
  • L’endos en tissu est à la fois flexible et suffisamment durable pour une utilisation en machine
  • Feuilles détachables à la main pour un dimensionnement pratique et une réduction des déchets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs