Motion
3102188
Usine à filetage indexable, diamètre de coupe : 1.18 po, filetage interne ou externe : interne et externe
N° D’ARTICLE MI03916720
N° MFR3102188
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à filetage indexable, diamètre de coupe : 1.18 po, filetage interne ou externe : interne et externe
N° D’ARTICLE MI03916720
N° MFR3102188
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    1.18 po
  • Longueur de la coupe
    0.827 po
  • Profondeur de fraisage maximale
    1.97 po
  • Diamètre du cou
    0.95 po
  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Comp complète du style d’insertion
    MT-BSPT, MT-ISO (externe), MT-ISO (interne), MT-NPS, MT-NPT, MT-NPTF, MT-PG, MT-UN (externe), MT-UN (interne), MT-W
  • Type de connexion
    Tige
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Code complet du porte-outils
    MTSR 1180 J21-2
  • Insérer la conception
    Droit
  • Fils internes ou externes
    Interne et externe
  • Nombre d’insertions
    2
  • Pièces et accessoires
    Clé (K21), vis (S21)
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Style de porte-outils
    MTSR

Aperçu

Description du fabricant
3102188 MTSR 1180 J21-2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif