Motion
6200245
Coupure à gauche en carbure revêtu de TiN/TiAlN de qualité submicronique IC908 , à deux extrémités, style HGPL, angle de décharge de 7°
N° D’ARTICLE MI03916771
N° MFR6200245
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupure à gauche en carbure revêtu de TiN/TiAlN de qualité submicronique IC908 , à deux extrémités, style HGPL, angle de décharge de 7°
N° D’ARTICLE MI03916771
N° MFR6200245
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.4 mm
  • Insérer la longueur
    19 mm
  • Profondeur de coupe maximale
    2.4 mm
  • Coupe maximale Largeur  
    4 mm
  • Angle de décharge
    7 °

Détails

  • Application
    Rainures et virages
  • brise-croustilles
    HG-Y
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à gauche
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    HGPL 4004Y
  • Insérer le style
    HGPL
  • Qualité du fabricant
    IC908
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Simple ou double Fin  
    Double

Aperçu

Description du fabricant
6200245 HGPL 4004Y IC908

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif