Motion
AMG350C-N03C
SÉPARATEUR D’EAU
N° D’ARTICLE MI03916973
N° MFRAMG350C-N03C
Prix123.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SÉPARATEUR D’EAU
N° D’ARTICLE MI03916973
N° MFRAMG350C-N03C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix123.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    350C
  • Hauteur totale
    238 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    0.9 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le séparateur d’eau de la série AMG est installé sur la conduite de pression d’air pour éliminer les gouttes d’eau de l’air comprimé. Il est disponible en 7 tailles avec une variété de combinaisons optionnelles pour répondre aux exigences de votre application.
  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Type de filtre
    Séparateur d’eau
  • Comp. liquide
    Air
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    53 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Série
    AMG
  • Normes respectées
    CE,CSA,UL,JIS
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AMG350C-N03C SÉPARATEUR D’EAU
  • Séparateur d’eau avec connexion modulaire possible
  • Taux d’élimination de l’eau : 99 %
  • Pression de service maximale : 1.0MPa
  • Options : matériau fluorubbbber, pression d'air moyenne, guide de vidange, sens d'inversion IN-OUT, lavage dégraissant, vaseline blanche

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté