Motion
PBDC-BR-062
2 Boulon Bloc d’oreiller en acier moulé Roulement en bronze - Alésage 5/8 po, matériau moulé sous pression
N° D’ARTICLE MI03917426
N° MFRPBDC-BR-062
Prix46.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2 Boulon Bloc d’oreiller en acier moulé Roulement en bronze - Alésage 5/8 po, matériau moulé sous pression
N° D’ARTICLE MI03917426
N° MFRPBDC-BR-062
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
Prix46.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    5/16 po
  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Global Hauteur  
    1.8750 po
  • Global Longueur  
    3.5625 po
  • Largeur totale
    1.1250 po
  • Poids
    0.52 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze
  • Matériau du boîtier
    Moulage
  • Insérer le matériel
    Bronze
  • Type de verrouillage
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    044861013250
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller
  • Série
    PBDC-BR
  • CUP_NON
    044861013250

Aperçu

Description du fabricant
PBDC-BR-062 , ROULEMENT EN BRONZE MOULÉ
  • Roulement à manchon en bronze poreux, pressé dans un boîtier en zinc massif moulé
  • Non corrosif et léger avec trou d’huile pour lubrification
  • Pour utilisation dans des applications légères
  • Tolère de -5° à 220° F.