Motion
F2PH-BL-062
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 5/8 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03917438
N° MFRF2PH-BL-062
Prix54.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 5/8 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03917438
N° MFRF2PH-BL-062
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
Prix54.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Poids
    1.1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    044861012468
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    F2PH
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    044861012468

Aperçu

Description du fabricant
F2PH-BL-062 PRESSE ACIER-HVY, BILLE BRG