Motion
210-2903S/S

ZSI-FOSTER INC
210-2903S/S

Douille pneumatique - Corps en acier inoxydable, 1/8 po NPT, filetage mâle 1/8 – 27 , 300 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03917800
N° MFR210-2903S/S
Prix67.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZSI-FOSTER INC
210-2903S/S

Douille pneumatique - Corps en acier inoxydable, 1/8 po NPT, filetage mâle 1/8 – 27 , 300 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03917800
N° MFR210-2903S/S
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
Prix67.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/8 – 27 NPT
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Poids
    0.188 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Automatique
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/8 po. NPT, 1/8 – 27
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Industrie/Application
    Outils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    ZSi-Foster Inc
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 303
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ARO
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE 210-2903S/S TUYAU MÂLE ARO 210