Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/8 – 27 NPT
- Taille du corps1/4 po
- Poids0.227 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordManuel
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/8 po. NPT, 1/8 – 27
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Industrie/ApplicationSoudage, chambres, refroidissement et chauffage
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSérie Hansen 700
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/8 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi