Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPT
- Taille du corps1/4 po
- Poids0.239 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordManuel
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- Industrie/ApplicationSoudage, chambres, refroidissement et chauffage
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSérie Hansen 700
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi