Motion
A-SC5
Douille pneumatique - Corps en laiton, Tige de tuyau réutilisable 5/16 po, 300 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03917844
N° MFRA-SC5
Prix39.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique - Corps en laiton, Tige de tuyau réutilisable 5/16 po, 300 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03917844
N° MFRA-SC5
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
Prix39.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    9/16 po
  • Poids
    0.288 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Tige de tuyau réutilisable 5/16 po / 254 mm
  • Type de raccord de tuyau
    Tige de tuyau réutilisable
  • Industrie/Application
    Soudage, chambres, refroidissement et chauffage
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    ZSi-Foster Inc
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Série Hansen 700
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    5/16 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
A-SC5 DOUILLE MANUELLE ACÉTYLÈNE RÉUTILISABLE