Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/8 – 27 NPT
- Taille du corps1/8 po
- Poids0.042 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement12000 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/8 po. NPT, 1/8 – 27
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Industrie/ApplicationOutils hydrauliques, pétrole et gaz
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSnap-Tite série H
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/8 po
- Pression de service3000 psi
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi