Motion
FH33FB
Bouchon hydraulique - Corps en laiton, 3/8 po NPT, filetage femelle 3/8 – 18 , 3500 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03917859
N° MFRFH33FB
Prix8.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en laiton, 3/8 po NPT, filetage femelle 3/8 – 18 , 3500 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03917859
N° MFRFH33FB
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
Prix8.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPT
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Poids
    0.122 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    14000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Industrie/Application
    Outils hydrauliques, pétrole et gaz
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    ZSi-Foster Inc
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite série H
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    3500 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE FH33FB SNAP-TITE FEMELLE DROITE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif