Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPT
- Taille du corps1/2 po
- Poids0.154 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement10000 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. NPT, 1/2 – 14
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Industrie/ApplicationOutils hydrauliques, pétrole et gaz
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSnap-Tite série H
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Pression de service2500 psi
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi