Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPT
- Taille du corps1/2 po
- Poids0.130 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement16000 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/2 po. NPT, 1/2 – 14
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- Industrie/ApplicationOutils hydrauliques, pétrole et gaz
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSnap-Tite série H
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Pression de service4000 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi