Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPT
- Taille du corps1/4 po
- Poids0.164 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement12000 psi
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordManuel
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Industrie/ApplicationOutils hydrauliques, pétrole et gaz
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSnap-Tite série H
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Pression de service3000 psi
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi