Motion
FP252FB
Bouchon d’échange de liquide de refroidissement moulé - Corps en laiton, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 200 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03917884
N° MFRFP252FB
Prix9.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon d’échange de liquide de refroidissement moulé - Corps en laiton, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 200 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03917884
N° MFRFP252FB
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
Prix9.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPT
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Poids
    0.063 lb

Détails

  • Application
    Refroidissement du moule à injection
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
  • Débit
    4.50 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Industrie/Application
    Moulure par injection, automobile
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    ZSi-Foster Inc
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Échange de liquide de refroidissement de moisissure
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    200 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU FEMELLE JIFFY-TITE À BOUCHON FP252FB