Motion
FP352S
Bouchon d’échange de liquide de refroidissement pour moules - Corps en acier, 1/4 po NPT, filetage mâle 1/4 – 18 , 200 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03917885
N° MFRFP352S
Prix15.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon d’échange de liquide de refroidissement pour moules - Corps en acier, 1/4 po NPT, filetage mâle 1/4 – 18 , 200 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03917885
N° MFRFP352S
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
Prix15.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPT
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Poids
    0.041 lb

Détails

  • Application
    Refroidissement du moule à injection
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
  • Débit
    10.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Industrie/Application
    Moulure par injection, automobile
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    ZSi-Foster Inc
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Échange de liquide de refroidissement de moisissure
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    200 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON FP352S , JIFFY-TITE, TUYAU MÂLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif