Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage9/16 à 18 EIG
- Taille du corps1/4 po
- Poids0.369 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordManuel
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 5/8 po. ORB, 9/16 – 18 SAE
- Débit3.60 gal/min
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Industrie/ApplicationIndustriel, pétrole et gaz, construction, mines, automobile, agriculture, alimentation et boissons
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardISO 7241-B
- Diamètre extérieur du tuyau fileté5/8 po
- Pression de service4000 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi