Motion
H3S8
Douille hydraulique - Corps en acier, 1/2 po ORB, filetage femelle SAE 3/4 – 16 , 3500 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03917907
N° MFRH3S8
Prix46.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique - Corps en acier, 1/2 po ORB, filetage femelle SAE 3/4 – 16 , 3500 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03917907
N° MFRH3S8
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
Prix46.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 à 16 EIG
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Poids
    0.554 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. ORB, 3/4 – 16 SAE
  • Débit
    6.70 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Industrie/Application
    Industriel, pétrole et gaz, construction, mines, automobile, agriculture, alimentation et boissons
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    ZSi-Foster Inc
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    3500 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FILETAGE DE TUYAU FEMELLE 2 VOIES À DOUILLE H3S8