Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage7/16 à 20 EIG
- Taille du corps1/8 po
- Poids0.062 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/4 po. ORB, 7/16 – 20 SAE
- Débit1.80 gal/min
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Industrie/ApplicationIndustriel, pétrole et gaz, construction, mines, automobile, agriculture, alimentation et boissons
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardISO 7241-B
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Pression de service4000 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi