Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/4 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau9/16 po
- Poids0.360 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsLaiton et acier
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionTige de tuyau réutilisable 5/16 po / 254 mm
- Type de raccord de tuyauTige de tuyau réutilisable
- Industrie/ApplicationOutils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardLincoln
- Diamètre extérieur du tuyau fileté5/16 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi