Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/4 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau11/16 po
- Poids0.288 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordManuel
- Mot-clé de descriptionTige de tuyau réutilisable 3/8 po / 254 mm
- Type de raccord de tuyauTige de tuyau réutilisable
- Industrie/ApplicationSoudage, chambres, refroidissement et chauffage
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSérie Hansen 600
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi