Motion
SG2903
Douille pneumatique - Corps en laiton, 1/8 po NPT, filetage mâle 1/8 – 27 , 300 psi, 1/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03917969
N° MFRSG2903
Prix18.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique - Corps en laiton, 1/8 po NPT, filetage mâle 1/8 – 27 , 300 psi, 1/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03917969
N° MFRSG2903
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
Prix18.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/8 – 27 NPT
  • Taille du corps
    1/8 po
  • Poids
    0.183 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/8 po. NPT, 1/8 – 27
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Industrie/Application
    Outils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    ZSi-Foster Inc
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU MÂLE DE PROTECTION DE MANCHON SG2903SOCKET

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif