Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPT
- Taille du corps3/8 po
- Poids0.207 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordManuel
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Industrie/ApplicationOutils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi