Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPT
- Taille du corps1/4 po
- Poids0.053 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- Industrie/ApplicationAir respiratoire, pneumatique général
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Spécificités du matérielAcier inoxydable 303
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSchrader
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi