Motion
SHD3003S/S

ZSI-FOSTER INC
SHD3003S/S

Douille pneumatique - Corps en acier inoxydable, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 300 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03917980
N° MFRSHD3003S/S
Prix97.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZSI-FOSTER INC
SHD3003S/S

Douille pneumatique - Corps en acier inoxydable, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 300 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03917980
N° MFRSHD3003S/S
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
Prix97.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPT
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Poids
    0.336 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Industrie/Application
    Air respiratoire, pneumatique général
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    ZSi-Foster Inc
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 303
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Schrader
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU FEMELLE SCHRADER À DOUILLE SHD3003S/S T

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif