Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPT
- Taille du corps1/4 po
- Poids0.326 lb
Details
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordManuel
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Industrie/ApplicationAir respiratoire, pneumatique général
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Spécificités du matérielAcier inoxydable 303
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSchrader
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi
Aperçu
Description du fabricant
TUYAU FEMELLE SCHRADER À DOUILLE SHD3203S/S