Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/4 po
- Poids0.307 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordManuel
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau de 1/4 po
- Type de raccord de tuyauRaccord cannelé de tuyau
- Industrie/ApplicationAir respiratoire, pneumatique général
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Spécificités du matérielAcier inoxydable 303
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSchrader
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi