Motion
SCM28
Silencieux pneumatique - 0.2500 dans la taille du port, débit de 30 scfm, filtre nominal de 40 μm
N° D’ARTICLE MI03918401
N° MFRSCM28
Prix11.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Silencieux pneumatique - 0.2500 dans la taille du port, débit de 30 scfm, filtre nominal de 40 μm
N° D’ARTICLE MI03918401
N° MFRSCM28

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1-9/16 po
  • Taille du port
    0.2500 po

Détails

  • Valeur nominale du filtre
    40 μm
  • Débit
    30 scfm
  • Mesure
    Commande de vitesse du cylindre
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +300 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +35 à +300 °F

Aperçu

Description du fabricant
SCM28 SILENCIEUX 1/4 AJUSTABLE