Motion
SCM68
Silencieux pneumatique - 0.7500 dans la taille du port, débit de 70 scfm, filtre nominal de 40 μm
N° D’ARTICLE MI03918402
N° MFRSCM68
Prix35.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Silencieux pneumatique - 0.7500 dans la taille du port, débit de 70 scfm, filtre nominal de 40 μm
N° D’ARTICLE MI03918402
N° MFRSCM68
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
Prix35.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2-3/8 po
  • Taille du port
    0.7500 po

Détails

  • Valeur nominale du filtre
    40 μm
  • Débit
    70 scfm
  • Mesure
    Commande de vitesse du cylindre
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +300 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +35 à +300 °F

Aperçu

Description du fabricant
SCM68 SILENCIEUX 3/4 AJUSTABLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon