Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central1.500 po
- Hauteur totale2.810 po
- Longueur totale4.000 po
- Largeur totale7.500 po
- Diamètre de l’arbre1.250 po
Détails
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique4700 lbf
- Type de boîtierFermé
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulements doubles/tandem
- SérieCOUVERTURE super intelligente