Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po, 1.376 po
- Longueur totale de l’accouplement3-3/4 po
- Code de taille de raccord1.5
- Diamètre du moyeu2.38 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.81 po
- Diamètre extérieur du manchon3-3/4 po
- Poids2.10 lb
Details
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de flexionPleine flexibilité
- Matériau du concentrateurAcier
- Numéro CUP du fabricant697904000528
- Rpm max.15000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- SérieC
- Profil de la dentJoli
- Capacité de couple7600 po
- CUP_NON697904000528
Aperçu
Description du fabricant
C-1.5-HUB-1.375/1.376-5/16X5/32KW