Motion
HD2 UJ SOLIDE X SOLIDE

LOVEJOY INC
HD2 UJ SOLID X SOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514424933 - joint unique, 0.5000 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI03918581
N° MFRHD2 UJ SOLID X SOLID
Prix140.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
HD2 UJ SOLID X SOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514424933 - joint unique, 0.5000 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI03918581
N° MFRHD2 UJ SOLID X SOLID
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
Prix140.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.6200 po
  • Diamètre du joint
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Taille maximale de l’alésage
    0.3800 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Hauteur de la goupille
    1.0000 po
  • Code de taille
    HD-2
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    D-2
  • Type d’alésage
    Solide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Série
    HD
  • Couple de rupture statique
    378 po-lb
  • CUP_NON
    685144249333

Aperçu

Description du fabricant
HD2-UJ-SOLIDXSOLID
  • Norme de l’industrie
  • Acier inoxydable et roulement à aiguilles disponibles
  • 13 tailles
  • Conception à broche et bloc
  • Rainures de retenue de la gaine standard