Motion
HD1 UJ SOLIDE X SOLIDE

LOVEJOY INC
HD1 UJ SOLID X SOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514424932 - joint unique, 0.3800 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI03918582
N° MFRHD1 UJ SOLID X SOLID
Prix140.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
HD1 UJ SOLID X SOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514424932 - joint unique, 0.3800 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI03918582
N° MFRHD1 UJ SOLID X SOLID
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
Prix140.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.5600 po
  • Diamètre du joint
    0.3800 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Taille maximale de l’alésage
    0.2500 po
  • Longueur totale
    1.7500 po
  • Hauteur de la goupille
    0.8800 po
  • Code de taille
    HD-1
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    D-1
  • Type d’alésage
    Solide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Série
    HD
  • Couple de rupture statique
    110 po-lb
  • CUP_NON
    685144249326

Aperçu

Description du fabricant
HD1-UJ-SOLIDXSOLID
  • Norme de l’industrie
  • Acier inoxydable et roulement à aiguilles disponibles
  • 13 tailles
  • Conception à broche et bloc
  • Rainures de retenue de la gaine standard