Motion
L050 SOX 55/65DURO

LOVEJOY INC
L050 SOX 55/65DURO

Araignée et élément de couplage de mâchoire 68514410197 - caoutchouc SOX (NBR), Araignée - centre fermé, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI03918583
N° MFRL050 SOX 55/65DURO
Prix6.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L050 SOX 55/65DURO

Araignée et élément de couplage de mâchoire 68514410197 - caoutchouc SOX (NBR), Araignée - centre fermé, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI03918583
N° MFRL050 SOX 55/65DURO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    L050
  • Épaisseur de l’élément
    10.67 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.150 po
  • Diamètre extérieur
    53.85 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Duromètre d’élément
    80A
  • Matériau de l’élément
    Caoutchouc SOX (NBR)
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514410197
  • Numéro CUP du fabricant
    68514410197
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    3 N-m
  • CUP_NON
    685144101976

Aperçu

Description du fabricant
L050-SPIDER-SOX-55/65DURO