Motion
LC100 1 1/4 1/4X1/8KW

LOVEJOY INC
LC100 1 1/4 1/4X1/8KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514411581 - Taille du raccord : 100, mâchoire droite, 1.2500 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et 1 inox, fer fritté
N° D’ARTICLE MI03918586
N° MFRLC100 1 1/4 1/4X1/8KW
Prix84.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
LC100 1 1/4 1/4X1/8KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514411581 - Taille du raccord : 100, mâchoire droite, 1.2500 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et 1 inox, fer fritté
N° D’ARTICLE MI03918586
N° MFRLC100 1 1/4 1/4X1/8KW
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
Prix84.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Code de taille de raccord
    100
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.5300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3800 po
  • Diamètre extérieur
    2.5300 po
  • Poids
    1.22 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144115812
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    LC
  • CUP_NON
    685144115812

Aperçu

Description du fabricant
LC100-HUB-1-1/4-1/4X1/8KW