Motion
C 2 1.376/1.377 5/16X5/32KW

LOVEJOY INC
C 2 1.376/1.377 5/16X5/32KW

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400072 - 2, 1.3760/1.3770 po , fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI03918596
N° MFRC 2 1.376/1.377 5/16X5/32KW
Prix394.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
C 2 1.376/1.377 5/16X5/32KW

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790400072 - 2, 1.3760/1.3770 po , fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI03918596
N° MFRC 2 1.376/1.377 5/16X5/32KW
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
Prix394.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3760/1.3770 po
  • Code de taille de raccord
    2
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.6300 po
  • Alésage maximal
    2.1300 po
  • Poids
    4.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697904000726
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • CUP_NON
    697904000726

Aperçu

Description du fabricant
C-2-HUB-1.376/1.377-5/16X5/32KW